BIMK6022S303.USPBS303 微霧発生2流体ノズル 小噴量空円錐 BIMKシリーズ(液加圧タイプ) いけうち 06191006

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIMK6022S303.USPBS303 微霧発生2流体ノズル 小噴量空円錐 BIMKシリーズ(液加圧タイプ) いけうち 06191006
BIMK6022S303.USPBS303 微霧発生2流体ノズル 小噴量空円錐 BIMKシリーズ(液加圧タイプ) いけうち 06191006
BIMK6022S303.USPBS303 微霧発生2流体ノズル 小噴量空円錐 BIMKシリーズ(液加圧タイプ) いけうち 06191006

微霧発生2流体ノズル 小噴量空円錐 BIMKシリーズ(液加圧タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番・ねじサイズ・角度など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
204-9525
ねじサイズ
Rc1/8
角度(°)
噴霧:60
注文コード
06191006
品番
BIMK6022S303.USPBS303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズルです。
0.1~0.3MPa程度の圧力で噴霧する液加圧タイプです。
幅広い流量調整範囲を持ちます。
噴霧角度は圧搾空気圧力0.3MPa、液圧力0.1MPaのものです。
レーザードップラー法で測定した値です。

用途
離型剤、消臭剤(ゴミピット内、ゴミ回収車、流入渠)、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水の散布に。
金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチックの冷却に。
紙、排ガス、セラミック、コンクリートの調湿に。
トラスコ品番
204-9525
メーカー純正品番
BIMK 6022 S303+USPB S303
ねじサイズ
Rc1/8
材質
ステンレス(SUS303)
角度(°)
噴霧:60
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする