曜日別特売
14MNJJP1508S303 狭角充円錐ノズル NJJPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス いけうち 06191609

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14MNJJP1508S303 狭角充円錐ノズル NJJPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス いけうち 06191609
14MNJJP1508S303 狭角充円錐ノズル NJJPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス いけうち 06191609
14MNJJP1508S303 狭角充円錐ノズル NJJPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス いけうち 06191609
14MNJJP1508S303 狭角充円錐ノズル NJJPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス いけうち 06191609

狭角充円錐ノズル NJJPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番198-4784
内容量1個注文コード06191609品番14MNJJP1508S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

スプレーパターンが円形の狭角充円錐ノズルです。
旋回子(ワーラー)を使用せず微粒化を行う、新発想の製品です。
ワーラーが存在しないため、異物通過径が極めて大きく目詰まりしにくいです。

用途
洗浄:パイプ、びん、コンテナ、フィルター。
冷却:鋼板。
トラスコ品番
198-4784
角度(°)
噴霧:15(0.3MPa時)
メーカー純正品番
1/4M NJJP 1508 S303
噴霧量(L/min)
8(0.3MPa時)
材質
ステンレス鋼303
圧力
0.3
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする