曜日別特売
18SOCM0.7S303 制御機構付き直進ノズル SO-CMシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス Φ0.7 いけうち 06191819

 

18SOCM0.7S303 制御機構付き直進ノズル SO-CMシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス Φ0.7 いけうち 06191819
18SOCM0.7S303 制御機構付き直進ノズル SO-CMシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス Φ0.7 いけうち 06191819
18SOCM0.7S303 制御機構付き直進ノズル SO-CMシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス Φ0.7 いけうち 06191819
18SOCM0.7S303 制御機構付き直進ノズル SO-CMシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス Φ0.7 いけうち 06191819

制御機構付き直進ノズル SO-CMシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス Φ0.7

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06191819
品番
18SOCM0.7S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

強い打力の極細棒流を発生させる直進ノズルです。

用途
トリミング:製紙、石綿スレート。
トラスコ品番
199-7497
材質
ステンレス鋼303
圧力
0
角度(°)
噴霧:0(0MPa時)
メーカー純正品番
1/8 SO-CM Φ0.7 S303
噴霧量(L/min)
0(0MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする