サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼316L製 1/8オス 65°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
197-8626
197-8604
197-8626
198-0150
198-1727
198-1791
198-3279
198-3303
198-3313
198-3324
198-3345
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06192072
品番
18MVVP6503S316LIN.WS316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
トラスコ品番
197-8626
メーカー純正品番
1/8M VVP 6503 S316L-IN+WS316
噴霧量(L/min)
0.3(0.3MPa時)
材質
ステンレス鋼316L
圧力
0.3
角度(°)
噴霧:65(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応