サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 40°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
199-6828
199-1138
199-2746
199-6341
199-6828
199-7460
199-7472
199-7969
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06192178
品番
18SOV4015S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
塗布:離型剤、潤滑剤、味付け。
トラスコ品番
199-6828
メーカー純正品番
1/8 SO-V 4015 S303
噴霧量(L/min)
1.5(0.3MPa時)
材質
ステンレス鋼303
圧力
0.3
角度(°)
噴霧:40(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/8