曜日別特売
18SOV6504S303 制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 65° いけうち 06192440

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18SOV6504S303 制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 65° いけうち 06192440
18SOV6504S303 制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 65° いけうち 06192440
18SOV6504S303 制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 65° いけうち 06192440
18SOV6504S303 制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 65° いけうち 06192440

制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 65°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番199-7490
内容量1個注文コード06192440品番18SOV6504S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
塗布:離型剤、潤滑剤、味付け。
トラスコ品番
199-7490
メーカー純正品番
1/8 SO-V 6504 S303
噴霧量(L/min)
0.4(0.3MPa時)
材質
ステンレス鋼303
圧力
0.3
角度(°)
噴霧:65(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする