曜日別特売
INVV40120PP.INB.114QBFRPP クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/4 いけうち 06192519

使用例画像1

INVV40120PP.INB.114QBFRPP クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/4 いけうち 06192519
INVV40120PP.INB.114QBFRPP クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/4 いけうち 06192519

クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番712-6190
712-6190
712-4646
712-6135
712-6144
712-6148
712-6150
712-6152
712-6156
712-6209
712-6218
712-6229
712-7718
712-7720
712-7742
712-7757
712-7764
712-7767
712-7771
712-7777
712-7808
712-9315
712-9316
内容量1個注文コード06192519品番INVV40120PP.INB.114QBFRPP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。
噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。
配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。
パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。
スプリングロック(オプション)採用で確実に固定できます。

用途
塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品
洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄
トラスコ品番
712-6190
角度(°)
噴霧:40(0.3MPa時)
メーカー純正品番
INVV 40120 PP+INB+1。1/4 QB FRPP
噴霧量(L/min)
12(0.3MPa時)
材質
PP、FRPP
全長(mm)
118
六角対辺(mm)
48
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
36895

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする