曜日別特売
INVV40180PP.INB.1QBFRPP.L クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ1 L いけうち 06192756

使用例画像1

INVV40180PP.INB.1QBFRPP.L クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ1 L いけうち 06192756
INVV40180PP.INB.1QBFRPP.L クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ1 L いけうち 06192756

クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ1 L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番712-7799
712-7799
712-4628
712-4647
712-6133
712-6136
712-6142
712-6151
712-6154
712-6181
712-6205
712-6217
712-6230
712-7706
712-7736
712-7746
712-7751
712-7779
712-7780
712-7783
712-9287
712-9293
712-9295
内容量1個注文コード06192756品番INVV40180PP.INB.1QBFRPP.L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。
噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。
配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。
パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。
スプリングロックで確実に固定できます。

用途
塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品
洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄
トラスコ品番
712-7799
角度(°)
噴霧:40(0.3MPa時)
メーカー純正品番
INVV 40180 PP+INB+1 QB FRPP+L
噴霧量(L/min)
18(0.3MPa時)
材質
PP、FRPP
全長(mm)
109
六角対辺(mm)
48
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする