曜日別特売
INVV65240PP.INB.2QBFRPP クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ2 いけうち 06192930

使用例画像1

INVV65240PP.INB.2QBFRPP クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ2 いけうち 06192930
INVV65240PP.INB.2QBFRPP クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ2 いけうち 06192930

クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番712-9296
712-9296
712-4638
712-4639
712-6126
712-6149
712-6172
712-6173
712-6183
712-6184
712-6216
712-7733
712-7741
712-7761
712-7765
712-7775
712-7787
712-7789
712-7790
712-9284
712-9294
712-9306
712-9310
内容量1個注文コード06192930品番INVV65240PP.INB.2QBFRPP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。
噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。
配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。
パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。
スプリングロック(オプション)採用で確実に固定できます。

用途
塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品
洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄
トラスコ品番
712-9296
角度(°)
噴霧:65(0.3MPa時)
メーカー純正品番
INVV 65240 PP+INB+2 QB FRPP
噴霧量(L/min)
24(0.3MPa時)
材質
PP、FRPP
全長(mm)
136
六角対辺(mm)
48
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする