曜日別特売
INVV40280PP.INB.25AQBFRPP.L クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ25A L いけうち 06193140

使用例画像1

INVV40280PP.INB.25AQBFRPP.L クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ25A L いけうち 06193140
INVV40280PP.INB.25AQBFRPP.L クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ25A L いけうち 06193140

クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ25A L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番712-6169
712-6169
712-4626
712-4629
712-4642
712-6120
712-6137
712-6162
712-6176
712-6195
712-6220
712-7705
712-7717
712-7726
712-7749
712-7770
712-7772
712-7773
712-7784
712-7793
712-7806
712-9292
712-9308
内容量1個注文コード06193140品番INVV40280PP.INB.25AQBFRPP.L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。
噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。
配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。
パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。
スプリングロックで確実に固定できます。

用途
塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品
洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄
トラスコ品番
712-6169
角度(°)
噴霧:40(0.3MPa時)
メーカー純正品番
INVV 40280 PP+INB+25A QB FRPP+L
噴霧量(L/min)
28(0.3MPa時)
材質
PP、FRPP
全長(mm)
107
六角対辺(mm)
48
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
25A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする