サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
197-7004
197-7004
¥4,598
199-1113
¥3,198
199-2648
¥3,198
199-4268
¥3,198
199-4291
¥4,598
199-4295
¥4,598
199-4330
¥4,598
199-6301
¥4,598
199-6311
¥4,598
199-6316
¥3,198
199-6338
¥4,598
199-6832
¥3,198
199-6836
¥4,598
199-6908
¥3,198
199-6927
¥3,198
199-6929
¥3,198
199-7400
¥3,198
199-7461
¥4,598
199-7467
¥3,198
199-8007
¥3,198
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06193316
品番
14MV9004S303W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
トラスコ品番
197-7004
メーカー純正品番
1/4M V 9004 S303W
噴霧量(L/min)
0.4(0.3MPa時)
材質
ステンレス鋼303
圧力
0.3
角度(°)
噴霧:90(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応