曜日別特売
INVV65280PP.INB.30AQBFRPP.L クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ30A L いけうち 06193858

使用例画像1

INVV65280PP.INB.30AQBFRPP.L クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ30A L いけうち 06193858
INVV65280PP.INB.30AQBFRPP.L クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ30A L いけうち 06193858

クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ30A L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番712-6121
712-6121
712-4625
712-4632
712-6129
712-6141
712-6159
712-6165
712-6177
712-6185
712-6200
712-7713
712-7727
712-7743
712-7759
712-7769
712-7776
712-7796
712-7797
712-7802
712-7803
712-7807
712-9307
内容量1個注文コード06193858品番INVV65280PP.INB.30AQBFRPP.L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。
噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。
配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。
パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。
スプリングロックで確実に固定できます。

用途
塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品
洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄
トラスコ品番
712-6121
角度(°)
噴霧:65(0.3MPa時)
メーカー純正品番
INVV 65280 PP+INB+30A QB FRPP+L
噴霧量(L/min)
28(0.3MPa時)
材質
PP、FRPP
全長(mm)
113
六角対辺(mm)
48
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
30A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする