曜日別特売
INVV6580PP.INB.112QBFRPP クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/2 いけうち 06193892

使用例画像1

INVV6580PP.INB.112QBFRPP クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/2 いけうち 06193892
INVV6580PP.INB.112QBFRPP クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/2 いけうち 06193892

クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番712-7710
712-7710
712-4631
712-4649
712-6160
712-6164
712-6168
712-6192
712-6194
712-6198
712-6199
712-6210
712-6213
712-6223
712-6227
712-7719
712-7738
712-7748
712-7768
712-9283
712-9311
712-9321
内容量1個注文コード06193892品番INVV6580PP.INB.112QBFRPP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。
噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。
配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。
パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。
スプリングロック(オプション)採用で確実に固定できます。

用途
塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品
洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄
トラスコ品番
712-7710
角度(°)
噴霧:65(0.3MPa時)
メーカー純正品番
INVV 6580 PP+INB+1。1/2 QB FRPP
噴霧量(L/min)
8(0.3MPa時)
材質
PP、FRPP
全長(mm)
124
六角対辺(mm)
48
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
36893

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする