曜日別特売
INVV6580PP.INB.25AQBFRPP クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ25A いけうち 06194007

使用例画像1

INVV6580PP.INB.25AQBFRPP クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ25A いけうち 06194007
INVV6580PP.INB.25AQBFRPP クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ25A いけうち 06194007

クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ25A

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番712-9312
712-9312
712-4640
712-6134
712-6157
712-6161
712-6171
712-6179
712-6187
712-6219
712-6225
712-7703
712-7729
712-7739
712-7747
712-7760
712-7786
712-7794
712-7805
712-7810
712-9286
712-9300
712-9322
内容量1個注文コード06194007品番INVV6580PP.INB.25AQBFRPP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。
噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。
配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。
パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。
スプリングロック(オプション)採用で確実に固定できます。

用途
塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品
洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄
トラスコ品番
712-9312
角度(°)
噴霧:65(0.3MPa時)
メーカー純正品番
INVV 6580 PP+INB+25A QB FRPP
噴霧量(L/min)
8(0.3MPa時)
材質
PP、FRPP
全長(mm)
107
六角対辺(mm)
48
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
25A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする