サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
直進エアーノズル CCP-Aシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス Φ2.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06194242
品番
14MCCP2.0AS303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
単孔の直進エアーを噴射するので、直進性が高く、エアーブロー効果が高いです。
用途
液切り乾燥:エンジンブロックの水切り。
トラスコ品番
197-7032
材質
ステンレス鋼303
メーカー純正品番
1/4M CCP Φ2.0A S303
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応