曜日別特売
14MVP9003TPVDF 標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 90° いけうち 06194251

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14MVP9003TPVDF 標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 90° いけうち 06194251
14MVP9003TPVDF 標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 90° いけうち 06194251
14MVP9003TPVDF 標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 90° いけうち 06194251
14MVP9003TPVDF 標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 90° いけうち 06194251

標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 90°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番198-0133
内容量1個注文コード06194251品番14MVP9003TPVDF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
トラスコ品番
198-0133
噴霧量(L/min)
0.3(0.3MPa時)
材質
ポリビニリデンフルオライド(PVDF)
圧力
0.3
角度(°)
噴霧:90(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする