曜日別特売

微霧発生極小噴量形空円錐ノズル KBシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は52種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06194357
品番
14MKB60063S303CVRW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ、環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズルです。
微霧を発生可能です。
旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れます。

用途
加湿:エアハンドリングユニット内、施設園芸。
冷却:ガス、薄板、畜舎。
散布:アルコール、薬液。
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする