曜日別特売
INVV80160PP.INB.112QBFRPP.L クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/2 L いけうち 06194838

使用例画像1

INVV80160PP.INB.112QBFRPP.L クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/2 L いけうち 06194838
INVV80160PP.INB.112QBFRPP.L クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/2 L いけうち 06194838

クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/2 L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番712-6202
712-6202
712-4633
712-4641
712-6122
712-6127
712-6132
712-6138
712-6143
712-6224
712-7704
712-7709
712-7712
712-7716
712-7732
712-7798
712-7801
712-7809
712-9285
712-9299
712-9304
712-9313
内容量1個注文コード06194838品番INVV80160PP.INB.112QBFRPP.L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。
噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。
配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。
パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。
スプリングロックで確実に固定できます。

用途
塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品
洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄
トラスコ品番
712-6202
角度(°)
噴霧:80(0.3MPa時)
メーカー純正品番
INVV 80160 PP+INB+1。1/2 QB FRPP+L
噴霧量(L/min)
16(0.3MPa時)
材質
PP、FRPP
全長(mm)
124
六角対辺(mm)
48
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
36893

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする