曜日別特売
INVV80100PP.INB.114QBFRPP.L クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/4 L いけうち 06194899

使用例画像1

INVV80100PP.INB.114QBFRPP.L クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/4 L いけうち 06194899
INVV80100PP.INB.114QBFRPP.L クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/4 L いけうち 06194899

クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ 1-1/4 L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番712-6201
712-6201
712-4634
712-4648
712-6145
712-6155
712-6178
712-6207
712-6211
712-6228
712-6231
712-7725
712-7734
712-7762
712-7778
712-7788
712-7813
712-9288
712-9290
712-9298
712-9309
712-9314
712-9320
内容量1個注文コード06194899品番INVV80100PP.INB.114QBFRPP.L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。
噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。
配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。
パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。
スプリングロックで確実に固定できます。

用途
塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品
洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄
トラスコ品番
712-6201
角度(°)
噴霧:80(0.3MPa時)
メーカー純正品番
INVV 80100 PP+INB+1。1/4 QB FRPP+L
噴霧量(L/min)
10(0.3MPa時)
材質
PP、FRPP
全長(mm)
118
六角対辺(mm)
48
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
36895

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする