曜日別特売
INVV40160PP.INB.30AQBFRPP クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ30A いけうち 06194969

使用例画像1

INVV40160PP.INB.30AQBFRPP クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ30A いけうち 06194969
INVV40160PP.INB.30AQBFRPP クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ30A いけうち 06194969

クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ30A

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番712-7744
712-7744
712-4637
712-6119
712-6147
712-6170
712-6186
712-6189
712-6193
712-6206
712-6215
712-6222
712-6226
712-7701
712-7702
712-7722
712-7730
712-7735
712-7745
712-7781
712-7785
712-7800
712-9318
内容量1個注文コード06194969品番INVV40160PP.INB.30AQBFRPP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。
噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。
配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。
パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。
スプリングロック(オプション)採用で確実に固定できます。

用途
塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品
洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄
トラスコ品番
712-7744
角度(°)
噴霧:40(0.3MPa時)
メーカー純正品番
INVV 40160 PP+INB+30A QB FRPP
噴霧量(L/min)
16(0.3MPa時)
材質
PP、FRPP
全長(mm)
113
六角対辺(mm)
48
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
30A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする