曜日別特売
INVV80120PP.INB.1QBFRPP クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ1 いけうち 06195651

使用例画像1

INVV80120PP.INB.1QBFRPP クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ1 いけうち 06195651
INVV80120PP.INB.1QBFRPP クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ1 いけうち 06195651

クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ1

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番712-6188
712-6188
712-4622
712-4623
712-4630
712-4645
712-6146
712-6167
712-6175
712-6214
712-7708
712-7721
712-7724
712-7728
712-7737
712-7754
712-7755
712-7763
712-7795
712-9291
712-9302
712-9305
712-9317
内容量1個注文コード06195651品番INVV80120PP.INB.1QBFRPP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。
噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。
配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。
パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。
スプリングロック(オプション)採用で確実に固定できます。

用途
塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品
洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄
トラスコ品番
712-6188
角度(°)
噴霧:80(0.3MPa時)
メーカー純正品番
INVV 80120 PP+INB+1 QB FRPP
噴霧量(L/min)
12(0.3MPa時)
材質
PP、FRPP
全長(mm)
109
六角対辺(mm)
48
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする