曜日別特売
14MV8080S303 三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80° いけうち 06196841

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14MV8080S303 三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80° いけうち 06196841
14MV8080S303 三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80° いけうち 06196841
14MV8080S303 三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80° いけうち 06196841
14MV8080S303 三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80° いけうち 06196841

三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番199-7417
199-7417
197-6967
197-6996
197-8582
197-8592
199-1123
199-1130
199-2662
199-2745
199-2754
199-4224
199-4273
199-4298
199-6276
199-6843
199-6878
199-6902
199-6911
199-7445
199-7480
199-7995
内容量1個注文コード06196841品番14MV8080S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
トラスコ品番
199-7417
メーカー純正品番
1/4M V 8080 S303
噴霧量(L/min)
8(0.3MPa時)
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
0.3
角度(°)
噴霧:80(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする