38MCM0.3S303W.PM10 トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.3 いけうち 06197078

 

38MCM0.3S303W.PM10 トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.3 いけうち 06197078
38MCM0.3S303W.PM10 トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.3 いけうち 06197078
38MCM0.3S303W.PM10 トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.3 いけうち 06197078
38MCM0.3S303W.PM10 トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.3 いけうち 06197078

トリミングノズル CMシリーズ ネジ3/8オス Φ0.3

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06197078
品番
38MCM0.3S303W.PM10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。

用途
トリミング:製紙。
トラスコ品番
197-8547
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
0
角度(°)
噴霧:0(0MPa時)
メーカー純正品番
3/8M CM Φ0.3 S303W(PMタイプストレーナーΦ10)
噴霧量(L/min)
0(0MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする