34MTFPF500.196.010S304 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 3/4オス(片側接続) Φ1.0 いけうち 06198697

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

34MTFPF500.196.010S304 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 3/4オス(片側接続) Φ1.0 いけうち 06198697
34MTFPF500.196.010S304 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 3/4オス(片側接続) Φ1.0 いけうち 06198697
34MTFPF500.196.010S304 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 3/4オス(片側接続) Φ1.0 いけうち 06198697
34MTFPF500.196.010S304 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 3/4オス(片側接続) Φ1.0 いけうち 06198697

長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 3/4オス(片側接続) Φ1.0

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番199-8153
内容量1個注文コード06198697品番34MTFPF500.196.010S304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
用途
液切り乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り。
トラスコ品番
199-8153
幅(mm)
噴射:500
メーカー純正品番
3/4M TF-PF 500-196-010 S304
材質
ステンレス鋼304
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする