18MVP8005S303W 標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 80° いけうち 06199327

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18MVP8005S303W 標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 80° いけうち 06199327
18MVP8005S303W 標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 80° いけうち 06199327
18MVP8005S303W 標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 80° いけうち 06199327
18MVP8005S303W 標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 80° いけうち 06199327

標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 80°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番198-4922
内容量1個注文コード06199327品番18MVP8005S303W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
トラスコ品番
198-4922
メーカー純正品番
1/8M VP 8005 S303W
噴霧量(L/min)
0.5(0.3MPa時)
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
0.3
角度(°)
噴霧:80(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする