曜日別特売
18MVNP6562S303 高圧均等扇形ノズル VNPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 65° いけうち 06199379

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18MVNP6562S303 高圧均等扇形ノズル VNPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 65° いけうち 06199379
18MVNP6562S303 高圧均等扇形ノズル VNPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 65° いけうち 06199379
18MVNP6562S303 高圧均等扇形ノズル VNPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 65° いけうち 06199379
18MVNP6562S303 高圧均等扇形ノズル VNPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 65° いけうち 06199379

高圧均等扇形ノズル VNPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 65°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番198-0116
内容量1個注文コード06199379品番18MVNP6562S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
高圧洗浄:自動車、車輛、コンテナ、タンク、製紙用フェルト、ワイヤーシリンダー、フィルタープレス、その他工業洗浄や脱脂
トラスコ品番
198-0116
メーカー純正品番
1/8M VNP 6562 S303
噴霧量(L/min)
6.18(3MPa時)
材質
本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック
全長(mm)
16.5
六角対辺(mm)
12
定格圧力(MPa)
3
角度(°)
噴霧:65(3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする