サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
199-4268
197-7004
199-1113
199-2648
199-4268
199-4291
199-4295
199-4330
199-6301
199-6311
199-6316
199-6338
199-6832
199-6836
199-6908
199-6927
199-6929
199-7400
199-7461
199-7467
199-8007
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06200018
品番
14MV9040S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
トラスコ品番
199-4268
メーカー純正品番
1/4M V 9040 S303
噴霧量(L/min)
4(0.3MPa時)
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
0.3
角度(°)
噴霧:90(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応