サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
均等扇形ノズル VEPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 25°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
198-0137
197-8627
198-0137
198-3368
198-4879
198-6444
198-6462
198-6481
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06200131
品番
14MVEP25157TPVDF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
スプレーパターン全域で打力が均一です。
用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。
トラスコ品番
198-0137
メーカー純正品番
1/4M VEP 25157 TPVDF
噴霧量(L/min)
15.7(0.3MPa時)
材質
本体:PVDF、ノズルチップ:セラミック
全長(mm)
26
六角対辺(mm)
14
定格圧力(MPa)
0.3
角度(°)
噴霧:25(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応