曜日別特売
2.34MTFPF1200.468.010S304 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 3/4オス(両端接続) Φ1.0 いけうち 06200447

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.34MTFPF1200.468.010S304 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 3/4オス(両端接続) Φ1.0 いけうち 06200447
2.34MTFPF1200.468.010S304 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 3/4オス(両端接続) Φ1.0 いけうち 06200447
2.34MTFPF1200.468.010S304 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 3/4オス(両端接続) Φ1.0 いけうち 06200447
2.34MTFPF1200.468.010S304 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 3/4オス(両端接続) Φ1.0 いけうち 06200447

長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 3/4オス(両端接続) Φ1.0

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番199-8175
内容量1個注文コード06200447品番2.34MTFPF1200.468.010S304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
¥599,800
用途
液切り乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り。
トラスコ品番
199-8175
幅(mm)
噴射:1200
メーカー純正品番
2-3/4M TF-PF 1200-468-010 S304
材質
ステンレス鋼304
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R3/4(両端接続)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする