代表画像

AZ-AT310-HL 自動開閉 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 06200550 AZ-AT310-HL 自動開閉 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 06200550

自動開閉 屑入投入口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06200550 品番AZ-AT310-HL
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥86,898
販売価格(税別)
78,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手をかざすとセンサーにより電動で開きます。(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です。
裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300mmまで調整できます。センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です。
ソフトクローズ機能付です。
手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
停電の際は手動で開閉できます。

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※縦使い専用です。
※屋外では使用できません。
※使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。
※センサーの前に物を置かないでください。なお、センサーの特性上、感知距離は対象物により異なります。
※蓋の開閉中には蓋に触れないでください。
※水回りでのご使用の際には、裏面のACアダプターや駆動ユニットに水分が当たらないように十分に注意してお使いください。

商品説明動画

【タッチレス】自動開閉 屑入投入口 AZ-AT型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする