MSソリューションズ
MSソリューションズの PCアクセサリー
MSソリューションズの ケーブル
MSソリューションズの USBケーブル
USB Type-C ケーブル Lightning 1m ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06200988
品番
B-LC10L-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
安心のMFi認証品。充電&データ転送 USB C to Lightning 9V/2A。簡易包装。
色
ホワイト
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Cオス-Lightningオス
伝送速度(Mbps)
480
変換タイプ
オス-オス