サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 50°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
198-6469
198-0128
¥999
198-0153
¥999
198-0210
¥999
198-1706
¥999
198-1741
¥999
198-3321
¥999
198-3346
¥999
198-4862
¥999
198-4863
¥999
198-4911
¥999
198-6466
¥999
198-6469
¥999
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06201217
品番
14MVP5050TPVDF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
トラスコ品番
198-6469
噴霧量(L/min)
5(0.3MPa時)
材質
ポリビニリデンフルオライド(PVDF)
定格圧力(MPa)
0.3
角度(°)
噴霧:50(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応