サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼316L製 1/8オス 90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
197-8618
197-8618
198-0131
198-1721
198-1778
198-3353
198-4906
198-4907
198-4954
198-6460
198-6467
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06201820
品番
18MVVP9010S316LIN.WS316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
トラスコ品番
197-8618
メーカー純正品番
1/8M VVP 9010 S316L-IN+WS316
噴霧量(L/min)
1(0.3MPa時)
材質
ステンレス鋼316L
定格圧力(MPa)
0.3
角度(°)
噴霧:90(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応