サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼316L製 1/4オス 90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
198-3362
197-8621
¥1,398
198-1707
¥1,998
198-3302
¥1,398
198-3362
¥1,698
198-3363
¥1,798
198-4861
¥1,698
198-4870
¥1,998
198-4918
¥1,798
198-4925
¥1,798
198-6450
¥1,398
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06202039
品番
14MVVP9004S316LIN.WS303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
トラスコ品番
198-3362
メーカー純正品番
1/4M VVP 9004 S316L-IN+WS303
噴霧量(L/min)
0.4(0.3MPa時)
材質
ステンレス鋼316L
定格圧力(MPa)
0.3
角度(°)
噴霧:90(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応