種別配線付/自立形
質量(g)約11000
保護構造IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)500
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)
防爆構造Ex d UB T4
取付ユニットAC110V、レンズ色(赤)/平形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<ON>/平形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<OFF>/Y形、1段2ノッチ90°、回路No.C1001、銘板付<HAND-AUTO>
耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/カムスイッチ(CS)