曜日別特売
18MCCRP0.6S303 丸底直進ノズル CCRPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス Φ0.6 いけうち 06202197

 

18MCCRP0.6S303 丸底直進ノズル CCRPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス Φ0.6 いけうち 06202197
18MCCRP0.6S303 丸底直進ノズル CCRPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス Φ0.6 いけうち 06202197
18MCCRP0.6S303 丸底直進ノズル CCRPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス Φ0.6 いけうち 06202197
18MCCRP0.6S303 丸底直進ノズル CCRPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス Φ0.6 いけうち 06202197

丸底直進ノズル CCRPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス Φ0.6

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06202197
品番
18MCCRP0.6S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

強い打力の棒流を発生させる直進ノズルです。

用途
洗浄:製紙フェルト、スクリーン、機械装置、部品、車両、通い箱、びん。
トラスコ品番
199-6280
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
2
角度(°)
噴霧:0(2MPa時)
メーカー純正品番
1/8M CCRP Φ0.6 S303
噴霧量(L/min)
0.74(2MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする