曜日別特売
34FES150NPTFE.U180 回転洗缶ノズル ESシリーズ PTFE樹脂製 ネジ3/4 上面180°タイプ いけうち 06202450

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

34FES150NPTFE.U180 回転洗缶ノズル ESシリーズ PTFE樹脂製 ネジ3/4 上面180°タイプ いけうち 06202450
34FES150NPTFE.U180 回転洗缶ノズル ESシリーズ PTFE樹脂製 ネジ3/4 上面180°タイプ いけうち 06202450

回転洗缶ノズル ESシリーズ PTFE樹脂製 ネジ3/4 上面180°タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番199-7976
内容量1個注文コード06202450品番34FES150NPTFE.U180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

耐薬品性に優れた回転洗浄ノズルです。

用途
打力ではなく水量で洗い流す用途に。
トラスコ品番
199-7976
メーカー純正品番
3/4F ES 150N PTFE(上180)
噴霧量(L/min)
150(0.3MPa時)
材質
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
定格圧力(MPa)
0.3
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする