曜日別特売
14MCCRP1.2S303 丸底直進ノズル CCRPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス Φ1.2 いけうち 06202827

 

14MCCRP1.2S303 丸底直進ノズル CCRPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス Φ1.2 いけうち 06202827
14MCCRP1.2S303 丸底直進ノズル CCRPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス Φ1.2 いけうち 06202827
14MCCRP1.2S303 丸底直進ノズル CCRPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス Φ1.2 いけうち 06202827
14MCCRP1.2S303 丸底直進ノズル CCRPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス Φ1.2 いけうち 06202827

丸底直進ノズル CCRPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス Φ1.2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06202827
品番
14MCCRP1.2S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

強い打力の棒流を発生させる直進ノズルです。

用途
洗浄:製紙フェルト、スクリーン、機械装置、部品、車両、通い箱、びん。
トラスコ品番
199-6845
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
2
角度(°)
噴霧:0(2MPa時)
メーカー純正品番
1/4M CCRP Φ1.2 S303
噴霧量(L/min)
2.98(2MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする