サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
高圧均等扇形ノズル VNPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 30°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
198-0119
197-8601
198-0119
198-0190
198-1770
198-3291
198-3299
198-3304
198-3343
198-3365
198-4866
198-4876
198-4941
198-4946
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06203281
品番
18MVNP3037S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
高圧洗浄:自動車、車輛、コンテナ、タンク、製紙用フェルト、ワイヤーシリンダー、フィルタープレス、その他工業洗浄や脱脂
トラスコ品番
198-0119
メーカー純正品番
1/8M VNP 3037 S303
噴霧量(L/min)
3.71(3MPa時)
材質
本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック
全長(mm)
16.5
六角対辺(mm)
12
定格圧力(MPa)
3
角度(°)
噴霧:30(3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応