曜日別特売
38MCMP0.4TS303W トリミングノズル CMP-Tシリーズ ネジ3/8オス Φ0.4 いけうち 06203500

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

38MCMP0.4TS303W トリミングノズル CMP-Tシリーズ ネジ3/8オス Φ0.4 いけうち 06203500
38MCMP0.4TS303W トリミングノズル CMP-Tシリーズ ネジ3/8オス Φ0.4 いけうち 06203500
38MCMP0.4TS303W トリミングノズル CMP-Tシリーズ ネジ3/8オス Φ0.4 いけうち 06203500
38MCMP0.4TS303W トリミングノズル CMP-Tシリーズ ネジ3/8オス Φ0.4 いけうち 06203500

トリミングノズル CMP-Tシリーズ ネジ3/8オス Φ0.4

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06203500
品番
38MCMP0.4TS303W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズルです。

用途
トリミング:製紙。
トラスコ品番
199-6284
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
0
角度(°)
噴霧:0(0MPa時)
メーカー純正品番
3/8M CMP Φ0.4 TS303W
噴霧量(L/min)
0(0MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする