曜日別特売
14MVP6510S303W 標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65° いけうち 06203658

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14MVP6510S303W 標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65° いけうち 06203658
14MVP6510S303W 標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65° いけうち 06203658
14MVP6510S303W 標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65° いけうち 06203658
14MVP6510S303W 標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65° いけうち 06203658

標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番198-4948
198-4948
197-8611
197-8619
198-0102
198-0122
198-0198
198-0199
198-1693
198-1731
198-1775
198-3274
198-3275
198-3298
198-3316
198-3348
198-3374
198-4878
198-4921
198-4942
198-4953
198-6471
内容量1個注文コード06203658品番14MVP6510S303W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
トラスコ品番
198-4948
メーカー純正品番
1/4M VP 6510 S303W
噴霧量(L/min)
1(0.3MPa時)
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
0.3
角度(°)
噴霧:65(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする