曜日別特売
18VVEA8020S303 強打力扇形2流体ノズル VVEAシリーズ ステンレス鋼303製 1/8メス 80° いけうち 06203746

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18VVEA8020S303 強打力扇形2流体ノズル VVEAシリーズ ステンレス鋼303製 1/8メス 80° いけうち 06203746
18VVEA8020S303 強打力扇形2流体ノズル VVEAシリーズ ステンレス鋼303製 1/8メス 80° いけうち 06203746
18VVEA8020S303 強打力扇形2流体ノズル VVEAシリーズ ステンレス鋼303製 1/8メス 80° いけうち 06203746
18VVEA8020S303 強打力扇形2流体ノズル VVEAシリーズ ステンレス鋼303製 1/8メス 80° いけうち 06203746

強打力扇形2流体ノズル VVEAシリーズ ステンレス鋼303製 1/8メス 80°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06203746
品番
18VVEA8020S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

平均粒子径が50μm以上の細霧を発生する2流体扇形ノズルです。

用途
洗浄:液晶、液晶ガラス基板、プリント基板、鋼板。
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする