HE2Gシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ)、2NC(非常停止用押ボタンスイッチ)、2c(モメンタリ形押ボタンスイッチ)、2c(鍵付セレクタスイッチ) 定格インパルス耐電圧(kV)1.5 材質NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー) 注文コード06204616 品番HE2G-21SCE-L-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は接点構成・定格インパルス耐電圧・材質など10種類から選べます 他の種類を見る
材質NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー) 黄(ゴムカバー) 質量(g)180 接点構成2接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ)、2NC(非常停止用押ボタンスイッチ)、2c(モメンタリ形押ボタンスイッチ)、2c(鍵付セレクタスイッチ) 定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ) 適合電線(mm2)0.05〜0.86(AWG18〜30) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 感電保護クラスClassU(表示灯付はClassV)(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV)1.5 耐振動誤動作:5〜55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm 定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5) 配線方式内部コネクタ コンジット口サイズM16(コネクタ付属) 端子強度(N)20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする