サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
回転洗缶ノズル ESシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ1/4 上面180°タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06204751
品番
14FES03NS316L.U180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
水圧(反力)だけで回転し、その他の動力が不要です。
用途
打力ではなく水量で洗い流す用途に。
トラスコ品番
199-4241
材質
本体:ステンレス鋼316L製、軸受部:PTFE
定格圧力(MPa)
0.3
メーカー純正品番
1/4F ES 03N S316L(上180)
噴霧量(L/min)
20(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応