曜日別特売
18MCCP1.5AS303 直進エアーノズル CCP-Aシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス Φ1.5 いけうち 06205670

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18MCCP1.5AS303 直進エアーノズル CCP-Aシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス Φ1.5 いけうち 06205670
18MCCP1.5AS303 直進エアーノズル CCP-Aシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス Φ1.5 いけうち 06205670

直進エアーノズル CCP-Aシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス Φ1.5

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06205670
品番
18MCCP1.5AS303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

単孔の直進エアーを噴射するので、直進性が高く、エアーブロー効果が高いです。

用途
液切り乾燥:エンジンブロックの水切り。
トラスコ品番
199-1112
材質
ステンレス鋼303
メーカー純正品番
1/8M CCP Φ1.5A S303
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする