曜日別特売

ペンギンクリーンシール 2555 320ml

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は色・容量・トラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10本)
色
アイボリー
容量(mL)
320
トラスコ品番
689-4040
注文コード
06205932
品番
2555-IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

低アウトガス性能に優ります。
環状シロキサンの発生がほとんどありません。
その他有機ガスの発生量もきわめて少ないです。
DOP、DBPのフタル酸系の可塑剤や溶剤を含みません。
硬化後、表面のべたつきが非常に少ないです。
(非自己汚染性に優れる)

用途
半導体やハードディスク、フラットパネルディスプレイなどの電子デバイス製造・加工関連クリーンルームやアウトガス評価の研究施設の目地シールに。
内装パネル目地。
開口部廻りの目地。
エアーフィルターや貫通パイプ、配管ジョイント廻り目地。
設備機器等の取りつけユニット廻りのシール。
トラスコ品番
689-4040
色
アイボリー
材質
主成分:変成シリコーン樹脂
容量(mL)
320
使用温度範囲(℃)
-20~80
容量(L)
0.32
容量(g)
477
JIS規格
相当品
危険物の類別
非危険物
注意
※湿気硬化タイプ、硬化性は温度・湿度に依存します。
※シリコーン系シーリング材の改修には使用できません。
※難接着部材にはプライマーが必要です。
※施工後、期間が経つとホワイト色は黄変することがあります。
※日光の当たらないガラスには使用できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする