曜日別特売

2液構造用接着剤 速硬化タイプ ペンギンパネルボンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(6本)
注文コード
06205968
品番
523012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

2液速硬化タイプです。
ペンギンパネルボンドは、ハンディータイプの2液混合型構造用接着剤です。
鋼板、アルミおよびFRPに強固な接着力を発現します。
パネルの貼り合わせ時間や溶接可能時間を長い時間確保し、作業性を向上させました。

用途
自動車パネルの接着、建築スチール手摺の補修などに。
トラスコ品番
702-2498
材質
エポキシ樹脂
色
黒
容量(mL)
200
使用温度範囲(℃)
10-100
容量(L)
0.2
容量(kg)
0.28
容量(g)
280
危険物の類別
非危険物
注意
※2液接着剤用ガンを別途ご用意ください。
※ノズルにてミキシングします。
※60分で硬化が始まるので硬化したらノズル交換が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする