曜日別特売

ミニツインパック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
06206072
品番
LMT-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

使いやすい2個パックです。
従来の瞬間接着剤より耐水性(ヨーロッパEN204.D3グレード適合)、耐衝撃性に優れています。

用途
硬質プラスチック・木材・合成ゴム・金属・厚紙・陶磁器などの接着に。
トラスコ品番
113-1099
材質
主成分:シアノアクリレート
色
透明
タイプ
液状タイプ
容量(g)
1×2個
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.364L
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする