仕様アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s色表示灯色:赤質量(g)約450電圧(V)DC24保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24接点構成メイン回路:1NC+1NC、モニタ回路:1NO、1NO定格絶縁電圧(V)300動作力直接開路:50N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:3000以上(GS-ET-19)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-15 3A/250V)、100万回以上(AC/DC24V ・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流100A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)10色(本体)赤/黒最大操作頻度900回/時ロック強度3000N回路DQロック機構スプリングロックコンジット口サイズPG13.5定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上カテゴリーカテゴリ:Ⅲ手動ロック解除KEY有耐衝撃(耐久)(m/s2)1000