曜日別特売

リチウムグリススプレー 潤滑・防錆 420ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06207298
品番
LGS-420
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

原液量が業界トップレベル(
メーカー調べ)で、コスト・使用量・産廃削減に繋がります。
原液量が267mlと従来品より約60%アップしており、30本換算で17本分お得です。
グリース潤滑皮膜を形成し、付着性と持続性、耐水性に優れています。
粘度が高く、潤滑・防錆に優れています。
耐熱性に優れており、-25℃から120℃まで使用可能です。

用途
機械の軸受、歯車、チェーン、ヒンジ、摺動面の他手差し給油箇所に。
操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。
付属品
予備ボタン、ノズル
トラスコ品番
661-9456
材質
主成分:石油系溶剤、潤滑剤、噴射剤、キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール
色
黄
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
-25~120
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.168L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
267
注意
※危険物品目:第1石油類
※危険物類別:第4類
※危険等級:2
※非水溶性・ノンシリコン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする